IKURATOOLS(育良精機)
IKURATOOLS(育良精機)の 電設工事関連
IKURATOOLS(育良精機)の ストリッパー
IKURATOOLS(育良精機)の ワイヤーストリッパー
マイコンミニミニ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
45040529
品番
IS-CM36
参考基準価格(税別)
¥390,000
販売価格(税込)
¥318,780
販売価格(税別)
¥
289,800
バスケットに入れる
付属品
カットオイル2L、ダイヘッド1台No.1(C19〜39・PF16〜36・PT1/2〜3/4用)、チェザー(替刃)2組PF16×22 PF28×36
質量(kg)
18
出力(W)
300
能力
C19〜39 PF16〜36
モーター
AC100V 50/60Hz
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
290×250×280
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表