IKURATOOLS(育良精機)
IKURATOOLS(育良精機)の 電設工事関連
IKURATOOLS(育良精機)の ストリッパー
IKURATOOLS(育良精機)の ワイヤーストリッパー
マイコン104
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
45040547
品番
IS-CM104
参考基準価格(税別)
¥820,000
販売価格(税込)
¥659,780
販売価格(税別)
¥
599,800
バスケットに入れる
付属品
カットオイル2L、ダイヘッド3台No.1(C19〜39・PF16〜36・PT1/4〜1 1/4用) No.2(C51〜75・PF42〜82・PT1 1/2〜2用)、チェザー(替刃)5組PF16×22 PF28×36 PF42×54 PF70×82 PF92×104、パイプサポート1セット
質量(kg)
45
出力(W)
高速:610、低速:750
能力
C19〜75 PF16〜104
モーター
AC100V 50/60Hz
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
680×460×390
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表