IKURATOOLS(育良精機)
IKURATOOLS(育良精機)の 電設工事関連
IKURATOOLS(育良精機)の 電設工事関連品
インバータボックス200V
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
45040714
品番
ISK-V200
参考基準価格(税別)
¥295,000
販売価格(税込)
¥241,780
販売価格(税別)
¥
219,800
バスケットに入れる
敷設ケーブルの品質向上
ウインチと併用し延線作業の効率化
仕様
送り速度調整範囲:35〜120Hz
容量(kW)
3.7
質量(kg)
12.5
電源
三相200V 50/60Hz
ケーブル長(m)
3
出力電圧(V)
三相200V
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
192×300×470
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表