アズワン
アズワンの ガラス・樹脂・金属容器
アズワンの メスシリンダー
メスシリンダー 太型 英語版校正証明書付
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1本
容量(mL)
50
注文コード
45040724
品番
42028(一般校正(英語))
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥14,250
販売価格(税込)
¥15,565
販売価格(税別)
¥
14,150
この商品は
容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
太型で安定感があります。
仕様
体積許容差(mL):±1●外径(Φmm):29●全高(mm):145●ベース形状:六角形●校正ポイント:満量1ポイントです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。
材質
硼珪酸ガラス3.3(クラスB(DIN EN ISO 4788))
容量(mL)
50
1目盛(mL)
2
アズワン品番
4-2447-01-56
校正証明書
一般校正(英語)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000