IKURATOOLS(育良精機)
IKURATOOLS(育良精機)の 電設工事関連
IKURATOOLS(育良精機)の 電設工事関連品
パワーボール用ラック取付台
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
45040739
品番
ISK-PRE180
参考基準価格(税別)
¥104,000
販売価格(税込)
¥82,478
販売価格(税別)
¥
74,980
バスケットに入れる
適合機種
ISK-PB180/IS-180FBO
質量(kg)
11
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
632(最大)×840×125
適合ケーブル(Φmm)
〜85(ラック高さ100mm)、〜72(ラック高さ70mm)
適合ラック
高さ:70・100mm、幅:500mm〜
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表