アズワン
アズワンの ガラス・樹脂・金属容器
アズワンの メスシリンダー
メスシリンダー 太型 英語版校正証明書付
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
45040785
品番
42048(一般校正(英語))
参考基準価格(税別)
¥16,100
販売価格(税込)
¥17,600
販売価格(税別)
¥
16,000
バスケットに入れる
太型で安定感があります。
仕様
体積許容差(mL):±2●外径(Φmm):54●全高(mm):195●ベース形状:六角形●校正ポイント:満量1ポイントです。
材質
硼珪酸ガラス3.3(クラスB(DIN EN ISO 4788))
容量(mL)
250
1目盛(mL)
5
アズワン品番
4-2447-03-56
校正証明書
一般校正(英語)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000