メスシリンダー 太型 英語版校正証明書付

商品レビューを投稿する
9日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 45040819 品番 42054(一般校正(英語))
参考基準価格(税別)¥18,300 販売価格(税込) ¥20,020
販売価格(税別)
18,200

太型で安定感があります。

仕様体積許容差(mL):±5●外径(Φmm):65●全高(mm):250●ベース形状:六角形●校正ポイント:満量1ポイントです。 材質硼珪酸ガラス3.3(クラスB(DIN EN ISO 4788)) 容量(mL)500 1目盛(mL)10 アズワン品番4-2447-04-56 校正証明書一般校正(英語)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする