IKURATOOLS(育良精機)
IKURATOOLS(育良精機)の 溶接面・遮光メガネ
IKURATOOLS(育良精機)の 溶接面(自動遮光面)
IKURATOOLS(育良精機)の 溶接面(自動遮光面)本体
ラピッドグラス
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
45040958
品番
ISK-RG6SW
参考基準価格(税別)
¥72,000
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
視野が広くて作業性抜群
サイドウィンドウタイプ
質量(g)
750
使用温度範囲(℃)
-10〜+55
寸法(幅W×高さH)(mm)
フィルター:156×121、可視:107×74
時間
(戻り時間調節)早-遅:11段階調節
使用電池
ソーラー電池(自動ON/OFF機能)、3Vリチウム電池(CR2450×2個)交換可能
遮光度
通常時:#3.5の明るさ、溶接時:#9,10,11,12,13、プラズマカッターモード時:#5,6,7,8、グラインダーモード時:#4
遮光速度(秒)
1/25000秒
調節感度
高-低:11段階調節
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200