IKURATOOLS(育良精機)
IKURATOOLS(育良精機)の 電動工具・充電工具アクセサリー
IKURATOOLS(育良精機)の 電動工具/充電工具部品
ライトボーラー用パイプアタッチメント
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
45041265
品番
IS-LBV
参考基準価格(税別)
¥65,000
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
ナイロン製ベルトなので材料に傷がつきません。
フック付きバックルにより長さ調整が簡単。
質量(kg)
3.3
対応機種
IS-LB30SX/40SW/50SW/50SX
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
179×192×174
適合パイプ
材質:鋼管・ステンレス鋼管、肉厚:t=18mm以下、外径:2インチ管(外径Φ60.5)〜16インチ管(外径Φ406.5)
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200