電波時計 注意喚起シール付 校正証明書付 ZS251Wシリーズ

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1個 仕様注意文言:安全●温度表示:0〜40℃(測定精度±2℃)●湿度表示:20〜90%RH(測定精度±8%・25℃時)●電源:単3乾電池×6本(テスト用付属・電池寿命約5年間)●重量:約1.4kg●※校正ポイントは25℃/50RH%が標準となります。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。 注文コード45041345 品番ZS251W(一般校正)
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥29,100 販売価格(税込) ¥31,900
販売価格(税別)
29,000
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る

職場・作業場の標識にも使える電波時計です。
電波とスマートフォンのアプリ両方で時刻同期することができます。
Bluetooth(R)で時計と時計をつなぐ事で、何台でも常に同じ時刻を表示させることができます。
Bluetooth(R)で時計と時計をつなぐ事で、何台でも常に同じ時刻を表示させることができます。

仕様注意文言:安全●温度表示:0〜40℃(測定精度±2℃)●湿度表示:20〜90%RH(測定精度±8%・25℃時)●電源:単3乾電池×6本(テスト用付属・電池寿命約5年間)●重量:約1.4kg●※校正ポイントは25℃/50RH%が標準となります。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。 白パール 表示方式アナログ/デジタル 寸法(Φ×mm)310×48 湿度計 アズワン品番4-3004-01-20 アラーム 日付表示 電波時計 温度計 六曜表示 校正証明書一般校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掛け時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする