仕様注意文言:整理●温度表示:0〜40℃(測定精度±2℃)●湿度表示:20〜90%RH(測定精度±8%・25℃時)●電源:単3乾電池×6本(テスト用付属・電池寿命約5年間)●重量:約1.4kg●※校正ポイントは25℃/50RH%が標準となります。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。
色白パール
表示方式アナログ/デジタル
寸法(Φ×mm)310×48
湿度計○
アズワン品番4-3004-02-56
アラーム○
日付表示○
電波時計○
温度計○
六曜表示○
校正証明書一般校正(英語)