突き刺し形pH計 英語版校正証明書付

商品レビューを投稿する
9日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード45041555 品番SPH70(一般校正(英語))
参考基準価格(税別)¥73,900 販売価格(税込) ¥81,180
販売価格(税別)
73,800

固体や半固体の測定に便利な突き刺し形です。
バックライトの色が操作状況によって変化します(測定時:青、校正時:緑、アラーム時:赤)。
自動温度補償付きで、測定の際に温度測定も同時に行えます。
測定値が安定すると笑顔マークが表示されます。
水に浮くため、水に落とした時に回収できます。

仕様測定項目:pH・温度●測定範囲:温度/0〜50℃●測定精度:pH/±0.01±1digit、温度/±0.5℃、●分解能:温度/0.1℃●機能:バックライト、ホールド、オートパワーオフ(8分)、ローバッテリー表示●校正:1-3点●温度補償:自動温度補償(0〜50℃)●防塵・防水:IP67●電源:単4乾電池×4本(テスト用付属)●サイズ:Φ40×220mm●重量:143g●付属品:標準液/pH4.01、pH6.86、kcl 3mol 測定範囲(pH)0〜14 分解能0.01 アズワン品番4-360-01-56 校正証明書一般校正(英語)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする