ADVANTEC
ADVANTECの 撹拌・粉砕・混合関連
ADVANTECの スターラー
ADVANTECの スターラー用本体
マグネチックスターラー 出荷前点検検査書付き SRSシリーズ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45042219
品番
SRS116AA(点検・検査書)
参考基準価格(税別)
¥30,400
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
希土類マグネットにより強力な攪拌を行います。
外装は耐熱性や耐薬品性に優れたGF-PBT製です。
載せた容器を安定させる滑り止めマットが付属しています。
仕様
周波数:60Hz●外寸法(mm):110×160×70●攪拌台サイズ:110×110mm●電源:AC100V 50Hzまたは60Hz●付属品:PTFE攪拌子×1個、マット×1枚●点検項目:実測回転数・絶縁抵抗値・外観
撹拌容量
30mL〜1L
回転速度(min
-1
[r.p.m])
100〜1500
アズワン品番
4-857-02-22
校正証明書
点検・検査書
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000