曜日別特売
DM025(一般校正(英語)) デジタルマイクロメーター 英語版校正証明書付 アズワン 45042569

DM025(一般校正(英語)) デジタルマイクロメーター 英語版校正証明書付 アズワン 45042569
DM025(一般校正(英語)) デジタルマイクロメーター 英語版校正証明書付 アズワン 45042569

デジタルマイクロメーター 英語版校正証明書付

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送9日以内出荷とは
内容量1個注文コード45042569品番DM025(一般校正(英語))
参考基準価格(税別)¥21,470販売価格(税込)¥23,507
販売価格(税別)
21,370

7.8mmの大きい数字で表示し、視認性に優れています。

仕様全長:150mm●電源:LR44Hボタン電池×1個(テスト用付属)●重量:290g測定範囲(mm)0~25器差(mm)±2最小表示(mm)0.001アズワン品番4-575-01-56校正証明書一般校正(英語)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デプスゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする