アズワン
EMユーロ共栓付メスフラスコ 英語版校正証明書付
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
9日以内出荷とは
容量(mL)
10
10
25
50
100
250
500
1000
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45043226
品番
2820261(一般校正(英語))
参考基準価格(税別)
¥15,200
販売価格(税込)
¥16,610
販売価格(税別)
¥
15,100
バスケットに入れる
精度を保証するドイツのDE-Mマーク付きです。
ガラス共栓付きです。
仕様
材質:DURAN(R)(硼珪酸ガラス)●精度:±0.04mL●NSテーパーサイズ:10/19●高さ:90mm
容量(mL)
10
アズワン品番
5-5363-02-56
校正証明書
一般校正(英語)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000