曜日別特売
2820286(一般校正(英語)) EMユーロ共栓付メスフラスコ 英語版校正証明書付 アズワン 45043348

EMユーロ共栓付メスフラスコ 英語版校正証明書付

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送9日以内出荷とは
容量(mL)250
内容量1個注文コード45043348品番2820286(一般校正(英語))
参考基準価格(税別)¥17,050販売価格(税込)¥18,645
販売価格(税別)
16,950

精度を保証するドイツのDE-Mマーク付きです。
ガラス共栓付きです。

仕様材質:DURAN(R)(硼珪酸ガラス)●精度:±0.15mL●NSテーパーサイズ:14/23●高さ:220mm容量(mL)250アズワン品番5-5363-06-56校正証明書一般校正(英語)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする