ホットスターラー 出荷前点検検査書付き C-MAG HSシリーズ

商品レビューを投稿する
40日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 40日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 仕様最大処理量(対H2O):5L●定格モータ(入力/出力):15/1.5W●回転数表示:目盛●加熱出力:250W●温度範囲:50〜500℃●撹拌子最大寸法(L×Φ):30×8mm●安全限界温度設定範囲:550℃(固定)●プレートの寸法:100×100mm●重量:3kg●コード番号:0003581027●点検項目:実測回転数・実測温度・絶縁抵抗値・外観 注文コード45043759 品番C-MAG HS4(点検・検査書)
参考基準価格(税別)¥120,000 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800
この商品は撹拌容量・仕様など6種類から選べます 他の種類を見る

セラミックプレートを採用した新シリーズ。低価格ながら優れた性能と耐薬品性。強力モーター採用で撹拌容量は最大5L、10L、15L(対H2O)。安全設計:天板温度が550℃を超えると自動で電源を切ります。やけど防止:加熱プレートが熱い時は一目で分かる"HOT"表示で警告。見やすいデジタル表示による正確な温度設定。エラーコードもデジタルで表示。デザイン:コントロールパネルを前面にまた高位置に配置し、もしもの時の試料の浸入を防ぎます。

仕様最大処理量(対H2O):5L●定格モータ(入力/出力):15/1.5W●回転数表示:目盛●加熱出力:250W●温度範囲:50〜500℃●撹拌子最大寸法(L×Φ):30×8mm●安全限界温度設定範囲:550℃(固定)●プレートの寸法:100×100mm●重量:3kg●コード番号:0003581027●点検項目:実測回転数・実測温度・絶縁抵抗値・外観 回転数(min-1[r.p.m])100〜1500 材質(プレート)セラミック アズワン品番61-0006-24-22 校正証明書点検・検査書
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スターラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする