climbing(クライミング)
climbing(クライミング)の ガラス・樹脂・金属容器
climbing(クライミング)の メスシリンダー
メスシリンダー 中国語版校正証明書付 CL2010シリーズ
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45043786
品番
CL2010-01(一般校正(中国語))
参考基準価格(税別)
¥13,800
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
JIS R 3505 クラスA準拠
JISマーク・Aマーク表記有り
JISマーク・Aマーク表記有り 。
仕様
許容誤差:±0.1mL●外径:D12mm●全高:L125mm●校正ポイント:満量1ポイントです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。
容量(mL)
5
1目盛(mL)
0.1
アズワン品番
61-0057-76-57
校正証明書
一般校正(中国語)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000