曜日別特売
CL2020-04(一般校正(英語)) 有栓メスシリンダー 英語版校正証明書付 CL2020シリーズ climbing(クライミング) 45044590

有栓メスシリンダー 英語版校正証明書付 CL2020シリーズ

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送16日以内出荷とは
容量(mL)25
1目盛(mL)0.2
内容量1個注文コード45044590品番CL2020-04(一般校正(英語))
参考基準価格(税別)¥15,760販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

JIS R 3505 クラスA準拠
JISマーク・Aマーク表記有り
JISマーク・Aマーク表記有り 。

仕様許容誤差:±0.25mL●外径:D17mm●全高:L220mm●栓サイズ:13mm●校正ポイント:満量1ポイントです。容量(mL)251目盛(mL)0.2アズワン品番61-0058-06-56校正証明書一般校正(英語)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする