climbing(クライミング)
有栓メスシリンダー 中国語版校正証明書付 CL2020シリーズ
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
12日以内出荷とは
容量(mL)
500
5
10
20
25
50
100
200
250
300
500
1000
2000
1目盛(mL)
5.0
0.1
0.2
0.5
1.0
2.0
5.0
10
20
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45044775
品番
CL2020-10(一般校正(中国語))
参考基準価格(税別)
¥21,820
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
JIS R 3505 クラスA準拠
JISマーク・Aマーク表記有り
JISマーク・Aマーク表記有り 。
仕様
許容誤差:±2.5mL●外径:D55mm●全高:L390mm●栓サイズ:27mm●校正ポイント:満量1ポイントです。
容量(mL)
500
1目盛(mL)
5.0
アズワン品番
61-0058-12-57
校正証明書
一般校正(中国語)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000