曜日別特売
CL2020-12(一般校正(中国語)) 有栓メスシリンダー 中国語版校正証明書付 CL2020シリーズ climbing(クライミング) 45044836

有栓メスシリンダー 中国語版校正証明書付 CL2020シリーズ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送12日以内出荷とは
容量(mL)2000
1目盛(mL)20
内容量1個注文コード45044836品番CL2020-12(一般校正(中国語))
参考基準価格(税別)¥43,960販売価格(税込)¥47,278
販売価格(税別)
42,980

JIS R 3505 クラスA準拠
JISマーク・Aマーク表記有り
JISマーク・Aマーク表記有り 。

仕様許容誤差:±10.0mL●外径:D88mm●全高:L570mm●栓サイズ:38mm●校正ポイント:満量1ポイントです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。容量(mL)20001目盛(mL)20アズワン品番61-0058-14-57校正証明書一般校正(中国語)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする