climbing(クライミング)
メスフラスコ 白 25 英語版校正証明書付 CL2030-04シリーズ
商品レビューを投稿する
29日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
29日以内出荷とは
内容量
1個
アズワン品番
61-0058-39-56
注文コード
45045064
品番
CL2030-04-11(一般校正(英語))
参考基準価格(税別)
¥15,710
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
JISマーク・Aマーク表記有り
JIS R 3512 クラスA準拠。JISマーク・Aマーク表記有り 。
仕様
許容誤差:±0.04mL●栓サイズ:9●球径:D37mm●高さ:L120mm●透明摺合
容量(mL)
25
アズワン品番
61-0058-39-56
校正証明書
一般校正(英語)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000