曜日別特売
CL2030-05(一般校正(英語)) メスフラスコ 白 30 英語版校正証明書付 CL2030-05シリーズ climbing(クライミング) 45045098

メスフラスコ 白 30 英語版校正証明書付 CL2030-05シリーズ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送12日以内出荷とは
内容量1個アズワン品番61-0058-40-56注文コード45045098品番CL2030-05(一般校正(英語))
参考基準価格(税別)¥15,310販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

クライミング規格
JISマーク・Aマーク表記無し

仕様許容誤差:±0.04mL●栓サイズ:9●球径:D40mm●高さ:L125mm●普通摺合容量(mL)30アズワン品番61-0058-40-56校正証明書一般校正(英語)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする