climbing(クライミング)
climbing(クライミング)の ガラス・樹脂・金属容器
climbing(クライミング)の メスフラスコ
メスフラスコ 白 150 英語版校正証明書付 CL2030-08シリーズ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
アズワン品番
61-0058-46-56
注文コード
45045274
品番
CL2030-08(一般校正(英語))
参考基準価格(税別)
¥16,990
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
クライミング規格
JISマーク・Aマーク表記無し
仕様
許容誤差:±0.12mL●栓サイズ:13●球径:D67mm●高さ:L190mm●普通摺合
容量(mL)
150
アズワン品番
61-0058-46-56
校正証明書
一般校正(英語)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000