曜日別特売
CL2030-09-11(一般校正) メスフラスコ 白 200 校正証明書付 CL2030-09シリーズ climbing(クライミング) 45045360

メスフラスコ 白 200 校正証明書付 CL2030-09シリーズ

商品レビューを投稿する
29日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送29日以内出荷とは
内容量1個アズワン品番61-0058-49-20注文コード45045360品番CL2030-09-11(一般校正)
参考基準価格(税別)¥14,220販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

JISマーク・Aマーク表記有り
JIS R 3506 クラスA準拠。JISマーク・Aマーク表記有り 。

仕様許容誤差:±0.15mL●栓サイズ:16●球径:D75.5mm●高さ:L220mm●透明摺合容量(mL)200アズワン品番61-0058-49-20校正証明書一般校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする