曜日別特売
CL2031-11(一般校正(英語)) メスフラスコ 茶 英語版校正証明書付 CL2031シリーズ climbing(クライミング) 45046297

メスフラスコ 茶 英語版校正証明書付 CL2031シリーズ

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送23日以内出荷とは
内容量1個容量(mL)2000アズワン品番61-0058-84-56注文コード45046297品番CL2031-11(一般校正(英語))
参考基準価格(税別)¥26,200販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

JIS R 3505 クラスA準拠
JISマーク・Aマーク表記有り
JISマーク・Aマーク表記有り 。

仕様許容誤差:±0.6mL●栓サイズ:27●球径:D159mm●高さ:L400mm●普通摺合容量(mL)2000アズワン品番61-0058-84-56校正証明書一般校正(英語)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする