climbing(クライミング)
climbing(クライミング)の ガラス・樹脂・金属容器
climbing(クライミング)の メスフラスコ
台付メスフラスコ 白 校正証明書付 CL2300シリーズ
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45047155
品番
CL2300-02(一般校正)
参考基準価格(税別)
¥12,590
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
台座付きなので安定しています。
仕様
許容誤差:±0.015mL●栓サイズ:9●本体の高さ:88mm
容量(mL)
2
アズワン品番
61-0061-40-20
校正証明書
一般校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000