メスフラスコ ボトルタイプ 校正証明書付 CL2350シリーズ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45047304 品番 CL2350-03(一般校正)
参考基準価格(税別)¥12,640 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

規格品のメスフラスコに比べて全長が低く、安定度が高い商品です。

仕様許容誤差:±0.012mL●栓サイズ:13●ボディ外径:33mm 容量(mL)25 アズワン品番61-0061-50-20 校正証明書一般校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする