climbing(クライミング)
メスフラスコ ボトルタイプ 英語版校正証明書付 CL2350シリーズ
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
14日以内出荷とは
容量(mL)
100
10
20
25
50
100
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45047374
品番
CL2350-05(一般校正(英語))
参考基準価格(税別)
¥15,800
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
規格品のメスフラスコに比べて全長が低く、安定度が高い商品です。
仕様
許容誤差:±0.24mL●栓サイズ:16●ボディ外径:50mm
容量(mL)
100
アズワン品番
61-0061-52-56
校正証明書
一般校正(英語)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000