アズワン
アズワンの ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
アズワンの マイクロメーター
アズワンの アナログ外側マイクロメータ
標準外側マイクロメーター 英語版校正証明書付
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45047399
品番
SOM025(一般校正(英語))
参考基準価格(税別)
¥13,000
販売価格(税込)
¥14,190
販売価格(税別)
¥
12,900
バスケットに入れる
仕様
器差(μm):±4●全長:127mm●重量:約200g
測定範囲(mm)
0〜25
最小表示(mm)
0.01
アズワン品番
4-577-01-56
校正証明書
一般校正(英語)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000