温度アラームロガー ブザー付 ASシリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード45047426 品番AS-135XFA(一般校正)
参考基準価格(税別)¥35,300 販売価格(税込) ¥38,720
販売価格(税別)
35,200

IP67で防滴仕様、突起がなく清拭して使用できます。
単独で約68dBのブザーを鳴らしますので、緊急時の対策、研究、臨床でのワーストポイント等の温度、湿度環境管理を容易に行えます。
常時設置でないマッピング調査での温度管理と異常時確認をシンプルに行います。
最高・最低温度表示のリセットとブザーのリセット(停止)が行えます。
NFC通信リーダー(RC-S380/S)に近付けるだけで、設定・測定・記録・確認ができます。

仕様サイズ(mm):55×90×20●温度:測定範囲/-40〜+80℃、測定精度/±0.3℃(-10〜+50℃)±0.5℃(-40〜-10℃・50〜80℃)、分解能/0.1℃●センサー:サーミスタ●記録●▼記録間隔:1〜255分で任意●▼記録容量:温度16000件●▼記録モード:ワンタイム・ロールオーバー●電源:CR2477リチウム電池×1個(テスト用付属)●電池寿命:約1年(待機状態時)●★対応OS:Windows(R)8.1/10/11●重量:80g アズワン品番4-594-01-57 校正証明書一般校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする