アズワン
アズワンの 加熱・冷却・クーラーボックス
アズワンの 温度/湿度管理機器
測温抵抗体 シース型 TSシリーズ 校正証明書付
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45047478
品番
TSA-1.6-150K-M(一般校正)
参考基準価格(税別)
¥32,500
販売価格(税込)
¥35,640
販売価格(税別)
¥
32,400
バスケットに入れる
仕様
温度範囲:0〜350℃●シース部サイズ:Φ1.6×150mm●エレメント:白金測温抵抗体(Pt100)A級3線式●被覆材質:ビニールシールド(VLS)●リード線長:2m●リード線端末部:圧着端子(4Y)●シース部材質:ステンレス(SUS316)●シース型●※上記寸法以外の測温抵抗体についてはお問い合わせください。●※ケーブル長・端子サイズ変更、シース長変更の特注製作が可能です。お問い合わせください。
アズワン品番
5-1080-01-20
校正証明書
一般校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000