アズワン
アズワンの 加熱・冷却・クーラーボックス
アズワンの 温度/湿度管理機器
熱電対 テフロン(R)モールド型 中国語版校正証明書付 L-TN-4-Kシリーズ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45047810
品番
L-TN-4-K(一般校正(中国語))
参考基準価格(税別)
¥23,700
販売価格(税込)
¥25,960
販売価格(税別)
¥
23,600
バスケットに入れる
ケーブルまでテフロン(R)モールド。
絶縁被覆型熱電対のシース材と同一の材料で感温部をモールドした、防水・耐食性・耐薬品性に優れた熱電対です。
ケーブルまでテフロン(R)モールド。
仕様
K熱電対(-200〜+200℃)●被覆材質:フッ素樹脂●全長:2m●感温部サイズ:Φ4.5×50mm●テフロン(R)モールド型●★校正ポイントは、25℃、80℃2ポイントです。
アズワン品番
5-1082-01-57
校正証明書
一般校正(中国語)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000