コンドーテック
コンドーテックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
コンドーテックの ワイヤースリング
きんちゃくモッコ シート付 2t
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
45048929
品番
K1800
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥285,780
販売価格(税別)
¥
259,800
バスケットに入れる
しっかりと安全に包み込み、落ちない落とさない。
専用シート(防炎メッシュシート)付き。
長さ(m)
2.7
寸法(mm)
1800×1800
質量(kg)
20
ロープ径(Φmm)
12
使用荷重(tf)
2