YOKE
YOKEの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
YOKEの スイベル・サルカン
ワイヤロープ用ベアリングスイベル ブレット型
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45049218
品番
8-301-085
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥395,780
販売価格(税別)
¥
359,800
バスケットに入れる
防水・注油式で重機械やアースドリルに適しています。
KTスイベル(KED型)同等品で、KED型にはない使用荷重を補てんするものです。
型式
8-301-085
寸法L(mm)
312
寸法H(mm)
50
寸法A(mm)
37
ワイヤー径(Φmm)
19
寸法D(mm)
25
寸法B(mm)
76
寸法C(mm)
35
寸法K(mm)
242
使用荷重(kN[tf])
83.3(8.5)