曜日別特売
JKO-25W3-K(一般校正) 酸素モニター 速応型 JKO-25シリーズ 校正証明書付 イチネン製作所 45050077

JKO-25W3-K(一般校正) 酸素モニター 速応型 JKO-25シリーズ 校正証明書付 イチネン製作所 45050077
JKO-25W3-K(一般校正) 酸素モニター 速応型 JKO-25シリーズ 校正証明書付 イチネン製作所 45050077

酸素モニター 速応型 JKO-25シリーズ 校正証明書付

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送10日以内出荷とは
アズワン品番1-1545-33-20
内容量1台注文コード45050077品番JKO-25W3-K(一般校正)
参考基準価格(税別)¥114,000販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
109,800

表示が見やすい大型LCDディスプレイです。
警報濃度を任意に設定できます。
測定濃度に適した任意の濃度での校正や、正常空気(20.9%O2)によるワンタッチ校正が可能です。

仕様校正証明書付●センサー仕様:分離・固定型●電源タイプ:単3アルカリ乾電池●分解能:0.1%●精度:±0.5%(0~25%)・±3.0%(25%以上)●測定範囲:0~100%●応答速度:15秒以内●サイズ:本体/82×38×145mm●警報:電子ブザー・赤色LED●外部出力:警報出力・アナログ出力(0~1V FS)●電源:単3アルカリ乾電池×4本(テスト用付属)●重量:315g●リード線長:10m●●★※「校正証明書付」は、出荷時に機器成績書・校正ガス証明書を添付しております。●★※「校正証明書付」は、アズワンオリジナルの証明書付帯サービスです。検知原理ガルバニ電池式(拡散式)アズワン品番1-1545-33-20校正証明書一般校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする