仕様校正証明書付●センサー仕様:分離・インライン型●電源タイプ:単3アルカリ乾電池●分解能:0.1%●精度:±0.5%(0〜25%)・±3.0%(25%以上)●測定範囲:0〜100%●応答速度:15秒以内●サイズ:本体/82×38×145mm●警報:電子ブザー・赤色LED●外部出力:警報出力・アナログ出力(0〜1V FS)●電源:単3アルカリ乾電池×4本(テスト用付属)●重量:315g●リード線長:約1.7m●●★※「校正証明書付」は、出荷時に機器成績書・校正ガス証明書を添付しております。●★※「校正証明書付」は、アズワンオリジナルの証明書付帯サービスです。
検知原理ガルバニ電池式(拡散式)
アズワン品番1-1545-34-20
校正証明書一般校正