酸素モニター 速応型 センサー分離型 JKO-25シリーズ 校正証明書付

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 45050095 品番 JKO-25LD3-K(一般校正)
参考基準価格(税別)¥127,000 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800

表示が見やすい大型LCDディスプレイです。
警報濃度を任意に設定できます。
測定濃度に適した任意の濃度での校正や、正常空気(20.9%O2)によるワンタッチ校正が可能です。

仕様校正証明書付●センサー仕様:分離・携帯型●電源タイプ:外部電源●分解能:0.1%●精度:±0.5%(0〜25%)・±3.0%(25%以上)●測定範囲:0〜100%●応答速度:15秒以内●サイズ:本体/82×38×145mm●警報:電子ブザー・赤色LED●外部出力:警報出力・アナログ出力(0〜1V FS)●電源:単3アルカリ乾電池×4本(テスト用付属)●重量:315g●リード線長:3m●●★※「校正証明書付」は、出荷時に機器成績書・校正ガス証明書を添付しております。●★※「校正証明書付」は、アズワンオリジナルの証明書付帯サービスです。 検知原理ガルバニ電池式(拡散式) アズワン品番1-1545-38-20 校正証明書一般校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする