仕様最小分解能(N):0.01●精度:±0.2%FS±1digit●表示:符号付4桁グラフィック●本体材質:アルミニウム合金●サンプリング:最大1000回/秒●機能:ピークホールド・OK判定・ディスプレイ反転・ダンピング(3段階)・設定ロック・日付時間設定・オフタイマー・校正時期お知らせ●出力機能:USB・デジタル(RS-232C)●サイズ:72×32×181mm●重量:約460g●電源:内蔵ニッケル水素電池・USB給電・(PC、モバイルバッテリー、ACアダプター)●付属品:データ取り込みソフトウェア・USBケーブル・ACアダプター・アタッチメント(小鉤・平型・円錐・A型・V型・接続ロッド)・収納ケース・検査成績書●※)校正ポイント:引張力/圧縮力(4N、8N、12.N、16N、20N)●JCSS認定シンボル付校正証明付き●※出荷時にJCSS校正試験した校正証明書を添付しております。●※JCSS認定シンボル付校正証明書は、試験所及び校正機関の国際規格ISO/IEC 17025を始め、品質システムの国際規格ISO9000S、自動車業界の品質システムIATF 16949(ISO/TS 16949)等の規格の要求に対応できます。
アズワン品番2-1430-21-24
最大使用荷重(N)20
校正証明書JCSS校正