デジタルフォースゲージ 普及型 JCSS校正証明書付 DSTシリーズ

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45050235 品番 DST-500N(JCSS校正)
参考基準価格(税別)¥96,000 販売価格(税込) ¥105,578
販売価格(税別)
95,980

ハンドユーズに適したデジタルフォースゲージです。
荷重データや合格管理を容易にする多彩な機能を備えています。

仕様最小分解能(N):0.1●精度:±0.2%FS±1digit●表示:符号付4桁グラフィック●本体材質:アルミニウム合金●サンプリング:最大1000回/秒●機能:ピークホールド・OK判定・ディスプレイ反転・ダンピング(3段階)・設定ロック・日付時間設定・オフタイマー・校正時期お知らせ●出力機能:USB・デジタル(RS-232C)●サイズ:72×32×181mm●重量:約460g●電源:内蔵ニッケル水素電池・USB給電・(PC、モバイルバッテリー、ACアダプター)●付属品:データ取り込みソフトウェア・USBケーブル・ACアダプター・アタッチメント(小鉤・平型・円錐・A型・V型・接続ロッド)・収納ケース・検査成績書●※校正ポイント:引張力/圧縮力(100N、200N、300N、400N、500N)●JCSS認定シンボル付校正証明付き●※出荷時にJCSS校正試験した校正証明書を添付しております。●※JCSS認定シンボル付校正証明書は、試験所及び校正機関の国際規格ISO/IEC 17025を始め、品質システムの国際規格ISO9000S、自動車業界の品質システムIATF 16949(ISO/TS 16949)等の規格の要求に対応できます。 アズワン品番2-1430-24-24 最大使用荷重(N)500 校正証明書JCSS校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「力量測定(トルク等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする