エンペックス気象計
エンペックス気象計の 環境測定(自然環境/安全環境)
エンペックス気象計の 温度計・温湿度計
エンペックス気象計の 温湿度計・熱中対策温湿度計
防雨型温湿度計 校正証明書付
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
45050260
品番
TM-2680(一般校正)
参考基準価格(税別)
¥17,000
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
防雨タイプで、内側特殊生地が水滴を防ぎ湿気を通します。
風防カバーは遮熱フィルム付きで、日光の影響を軽減します。
仕様
精度:温度/±1℃(-20〜+40℃)・±2℃(左記以外)、湿度/±7%RH(常温)●材質:本体/PS(ポリスチレン)、カバー/PC●サイズ:140×32×160mm●重量:約160g●取り付け用木ネジ付き●測定範囲(湿度):20〜90%RH●最小目盛(温度/湿度):2℃/5%RH●機能:防水●校正ポイントは、25℃、50% 1ポイントずつです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。
温度測定範囲(℃)
0〜50
アズワン品番
1-2450-01-20
校正証明書
一般校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000