大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 木ねじ・ドリルネジ
大阪魂の 木ねじ
(+)丸木ねじ(鉄/BSメッキ)(小箱)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全93種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
45050582
品番
M5.1×20
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M5.1
長さ(mm)
20
材質
鉄
十字穴番号
3
寸法d(mm)
5.1
表面処理
BSメッキ
寸法K(mm)
3.5
寸法m(mm)
(最大)5.9
寸法dk(mm)
9.4