オーハウス
オーハウスの はかり
オーハウスの 天秤
オーハウスの 電子天秤
コンパクト天秤 英語版校正証明書付 CRシリーズ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
45050829
品番
CR221JP(一般校正(英語))
参考基準価格(税別)
¥32,100
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
操作は2ボタンで容易に行えます。
持ち運びや保管時に便利なセンサーロック機能付きです。
重ねて保管してもずれにくいストックリング加工です。
学校教育やキッチンスケールとして最適。
仕様
皿サイズ(mm):125×132●繰り返し性(標準偏差):0.1g●直線性:0.1g●風袋範囲:0g〜最大秤量●安定時間:2秒●★表示部:液晶ディスプレイ(文字高さ:15mm)●本体サイズ:205×140×41mm●重量:約0.4kg●電源:単3乾電池×3本(テスト用付属)またはACアダプタ(別売)●★電池寿命:約300時間
種類
電子天秤
ひょう量(g)
220
最小表示(g)
0.1
表示形式
デジタル
アズワン品番
1-5774-31-56
計量皿形状
角
校正証明書
一般校正(英語)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000