仕様型番:GOT-110A-2●採取方式:拡散式●測定原理:一酸化炭素/定電位電解式、酸素/ガルバニ電池式●センサー:一酸化炭素/CO-607E、酸素/O2-206G●測定範囲(最小目盛):一酸化炭素/0〜300ppm(1ppm)、酸素/0.0〜25.0%(0.1%)●指示精度:一酸化炭素/F.S±5%以内(校正時)、酸素/±0.7%O2以内(校正時)●表示内容:ガス種、瞬時値濃度、電池電圧、濃度単位、測定範囲オーバー表示、警報表示●防爆性能:本質安全防爆構造2G3合格番号T62160●電源:単4アルカリ乾電池×2本(テスト用付属)●連続使用時間:1000時間以上(無警報時20℃以上)●重量:120g(電池含む)●標準付属品:酸素センサ(O2-206G)、一酸化炭素センサ(CO-607E)●サイズ:70×33×69mm
対象ガス一酸化炭素・酸素
アズワン品番61-9401-79
校正証明書一般校正