曜日別特売
GOT-110A-2(一般校正) 酸素・毒性ガス検知警報器 GOT-110シリーズ ガステック 45051355

酸素・毒性ガス検知警報器 GOT-110シリーズ

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送31日以内出荷とは
対象ガス一酸化炭素・酸素
アズワン品番61-9401-82
内容量1台注文コード45051355品番GOT-110A-2(一般校正)
参考基準価格(税別)¥112,000販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
109,800

ランプ・ブザー・バイブレーションによる2段警報式です。
酸素21%・毒性ガス自動校正、自動ゼロ調整機能付きです。
センサー交換・電池交換が可能です。
吸引ユニット(オプション)使用により遠隔測定(5m延長ホース付き)とガス校正が可能です。
※証明書に記載する宛名をご連絡ください。

仕様型番:GOT-110A-2●採取方式:拡散式●測定原理:一酸化炭素/定電位電解式、酸素/ガルバニ電池式●センサー:一酸化炭素/CO-607E、酸素/O2-206G●測定範囲(最小目盛):一酸化炭素/0~300ppm(1ppm)、酸素/0.0~25.0%(0.1%)●指示精度:一酸化炭素/F.S±5%以内(校正時)、酸素/±0.7%O2以内(校正時)●表示内容:ガス種、瞬時値濃度、電池電圧、濃度単位、測定範囲オーバー表示、警報表示●防爆性能:本質安全防爆構造2G3合格番号T62160●電源:単4アルカリ乾電池×2本(テスト用付属)●連続使用時間:1000時間以上(無警報時20℃以上)●重量:120g(電池含む)●標準付属品:酸素センサ(O2-206G)、一酸化炭素センサ(CO-607E)●サイズ:70×33×69mm対象ガス一酸化炭素・酸素アズワン品番61-9401-82校正証明書一般校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする