仕様型番:GOT-110B-2●採取方式:拡散式●測定原理:酸素/ガルバニ電池式、硫化水素/定電位電解式●センサー:酸素/O2-206G、硫化水素/H2S-605E●測定範囲(最小目盛):酸素/0.0〜25.0%(0.1%)、硫化水素/0.0〜30.0ppm(0.1ppm)●指示精度:酸素/±0.7%O2以内(校正時)、硫化水素/F.S±5%以内(校正時)●表示内容:ガス種、瞬時値濃度、電池電圧、濃度単位、測定範囲オーバー表示、警報表示●防爆性能:本質安全防爆構造2G3合格番号T62160●電源:単4アルカリ乾電池×2本(テスト用付属)●連続使用時間:1000時間以上(無警報時20℃以上)●重量:120g(電池含む)●標準付属品:酸素センサ(O2-206G)、硫化水素センサ(H2S-605E)●サイズ:70×33×69mm
対象ガス酸素・硫化水素
アズワン品番61-9401-86
校正証明書一般校正