ガステック
ガステックの 環境測定(自然環境/安全環境)
ガステックの 環境測定その他関連用品
ガス検知管 電動吸引式 127P p-ジクロロベンゼン 127シリーズ
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱
注文コード
45051818
品番
127P(トレサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)
¥10,200
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
※証明書に記載する宛名をご連絡ください。★自動ガス採取装置により、決められた時間、一定速度で検知管を通じて試料気体を採取します。
仕様
検知管名:127P p-ジクロロベンゼン●入数:1箱(5本入)●1箱の測定回数:5●有効期限(月):24●●測定ガス名:p-ジクロロペンゼン●▼測定範囲:100〜3000μg/m3●▼特記事項:厚生労働省指針値,学校環境衛生●※電動吸引式専用です。
アズワン品番
61-9402-30
校正証明書
一般校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※電動吸引式専用です。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000