大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 木ねじ・ドリルネジ
大阪魂の 木ねじ
(+)丸木ねじ(鉄/ニッケル)(小箱)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全92種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
45052445
品番
M8×75
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M8
長さ(mm)
75
材質
鉄
十字穴番号
4
寸法d(mm)
8
表面処理
ニッケル
寸法K(mm)
5.3
寸法m(mm)
(最大)8.7
寸法dk(mm)
14.8