曜日別特売
124S(校正証明書+試験成績書付) ガス検知管 電動吸引式 悪臭用 124S スチレン ガステック 45053936

124S(校正証明書+試験成績書付) ガス検知管 電動吸引式 悪臭用 124S スチレン ガステック 45053936
124S(校正証明書+試験成績書付) ガス検知管 電動吸引式 悪臭用 124S スチレン ガステック 45053936

ガス検知管 電動吸引式 悪臭用 124S スチレン

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送18日以内出荷とは
アズワン品番61-9405-60
内容量1箱注文コード45053936品番124S(校正証明書+試験成績書付)
参考基準価格(税別)¥12,800販売価格(税込)¥14,058
販売価格(税別)
12,780

簡単・迅速、オンサイトで測定結果が得られます(悪臭測定用)/GSP-400FT用
※証明書に記載する宛名をご連絡ください。★自動ガス採取装置により、決められた時間、一定速度で検知管を通じて試料気体を採取します。

仕様検知管名:124S スチレン●1箱の測定回数:5●有効期限(月):36●測定範囲:0.2~4.0ppm対象ガススチレンアズワン品番61-9405-60校正証明書一般校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする