大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の タッピングねじ
大阪魂の その他タッピングネジ
(+)軽天ビスラッパ(ドライウォール・ワンタッチ)(鉄/3価ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000個)
ねじの呼び
M3.5
注文コード
45054186
品番
M3.5×16
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M3.5
長さ(mm)
16
ねじ長さS(mm)
全ネジ
頭径D(Φmm)
8
材質
鉄
色
黒
表面処理
3価ブラック
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧